Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor 16A, für elektrische CHAU-01/01-16E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395336
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194373
EAN/GTIN:
     9010238045941
Suchbegriffe:
Funkbus-Aktor
Aktor
EIB-Aktor
Funkbus
Heizungsaktor 16A geeignet für alle elektrischen Heizkabel, Folien und Heizplatten. Kompakte Bauform für den Einbau hinter Wandsteckdosen oder in Anschlussdosen. Funktioniert in Kombination mit drahtlosen Temperatursensoren oder einem Smart-Gerät (Smart Home Controller). Einfache Auswahl der Heizart mit Heizprofilen. Hybrid- Schalttechnik (langer Lebensdauer) für hohe Schaltleistung. PWM basierte Heizungssteuerung. Integrierte Energiemessung Unterstützt kabellosen Bodentemperatursensor für Überhitzungsschutz. Notbetriebsmodus bei Ausfall des Temperatursensors. Energieeffizient. Montageart: Unterputz, Anzahl der Ausgänge: 1, Max. Ausgangsstrom: 16 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 3, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 196...253 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: false, Ventilschutzfunktion: false, Handschaltung: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CHAU-01/01-16E
Ident Code:
194373
Weitere Suchbegriffe: Analog-Ausgabemodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,71*
€ 127,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,66*
€ 127,81*
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 132,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,88*
€ 144,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,99*
€ 146,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
265647
ab € 4,59*
Zubehör
Eaton
137291
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
164296
ab € 84,83*
Zubehör
Eaton
187708
ab € 101,28*
Zubehör
Eaton
265628
ab € 89,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.