Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienengehäuse mit transpare CI44-S60-400/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395367
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194566
EAN/GTIN:
     9010238058682
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
eaton leergehäuse
Sammelschienengehäuse mit transparentem Deckel, 3-polig, 400 A, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit CU- Schienen L1/L2/L3: 20 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung. Montageart: Aufputz, Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 225 mm, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: true, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 33 kA, Schienenabstand: 60 mm, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsstrom Schienensystem: 400 A, mit Sammelschiene bestückt: true, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI44-S60-400/3
Ident Code:
194566
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 224,94*
€ 272,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,51*
€ 277,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 231,99*
€ 280,21*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 251,61*
€ 300,77*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.