| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8395403 Herst.-Nr.: 194605 EAN/GTIN: 9010238059078 |
| |
|
| | |
| D02-Gehäuse mit transparentem Deckel, 4x D02-Reiter-Sicherungssockel auf Sammelschienen-System 630A, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit CU- Schienen L1/L2/L3: 30 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, Sicherungsgerät ohne Sicherungen und Schraubkappen. Bemessungsisolationsspannung Ui: 800 V, Gehäusehöhe: 375 mm, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 50 A, Schutzart (IP): sonstige, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 400 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Baugröße der Sicherungseinsätze: D02, Schutzart (NEMA): sonstige, Gehäusebreite: 250 mm, Gehäusetiefe: 225 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI43-S60-630/3-4D02 | Ident Code: | 194605 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 305,41* | € 366,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 306,42* | € 366,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 314,63* | € 374,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 333,40* | € 399,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|