Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Solo Ve rsion, L-BOXX GKF12V-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8396542
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B0001
EAN/GTIN:
     3165140909785
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Oberfräse
kantenfräse bosch
kantenfräse
Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Abrundfräser, 3 mm (2 608 628 344); Kantenfräser, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346); Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438); Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) Nennspannung: 12 V, Höhe: 252 mm, Leerlaufdrehzahl: 13000 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 1,1 kg, mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GKF12V-8
Ident Code:
06016B0001
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse (elektrisch), Elektrofräse
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 181,06*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,83*
€ 181,07*
€ 4,90*
ab € 155,85*
€ 181,64*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 157,38*
€ 184,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,99*
€ 196,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,25*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 22,37*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 18,57*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,05*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 21,41*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 23,11*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 32,43*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 12,10*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 11,39*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 12,18*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,11*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 11,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.