| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8401385 Herst.-Nr.: 71059 EAN/GTIN: 4044017282741 |
| |
|
| | |
| BEGA DALI-Tageslichtmodul 71059 für die tageszeit-abhängige Steuerung von Tunable-White-Leuchten. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. DALI Echtzeituhr. Automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung einstellbar. Konfigurierbares Szenenverhalten. Interne Batterie für Uhrzeit. Anschlussklemmen 0,5-1,5 mm². Stromversorgung über DALI-Bus, Stromaufnahme 5 mA. Abmessungen: 33 x 60 x 15 mm. Transparent: false, Gerätebreite: 33 mm, Gerätehöhe: 60 mm, Gerätetiefe: 15 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71059 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 242,05* | € 292,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 244,80* | € 296,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,60* | € 302,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|