| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8401387 Herst.-Nr.: 71063 EAN/GTIN: 4044017283342 |
| |
|
| | |
| BEGA DALI-Repeater 71063 im Gehäuse, zur Verlängerung des DALI-Bus. Die DALI-Leitung ist so von 300 m auf bis zu 600 m verlängerbar. Der Repeater trennt die Busteilnehmer galvanisch (DS = DALI-SELV). Für max. 64 Busteilnehmer auf der gesamten DALI-Linie. Strombegrenzung ca. 250 mA, Busspannung 16 V typ. (±10%). Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Gerätekasten aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Schutzart IP65. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Zwei Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen von ø 6-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm². Abmessungen: 105 x 240 x 68 mm. Farbe: anthrazit, Transparent: false, Gerätebreite: 105 mm, Gerätehöhe: 240 mm, Gerätetiefe: 68 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71063 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 232,04* | € 286,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 235,02* | € 290,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,14* | € 296,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|