Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkter, mit DPXA177X177X145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8423652
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899324
EAN/GTIN:
     4055626275932
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse, mit zwei Verdrahtungsebenen, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 177 mm x 177 mm x 145 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Farbe: schwarz, Breite: 177 mm, Höhe: 177 mm, Tiefe: 145 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
DPXA177X177X145
Ident Code:
0899324
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,10*
€ 138,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,79*
€ 139,69*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,21*
€ 146,47*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 123,79*
€ 153,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,56*
€ 156,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3002634
ab € 9,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002647
ab € 6,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3002648
ab € 6,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3002650
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3002651
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.