Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: C rimpanschluss, Ansch CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8423789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418784
EAN/GTIN:
     4055626150727
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 28- 24 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 130 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Durchmesser Steckkontakt: 1 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Min. Anzahl der Steckzyklen: 200
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
Ident Code:
1418784
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3004*
€ 0,4104*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3042*
€ 0,4142*
100
€ 5,00*
ab € 0,3129*
€ 0,4229*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,31982*
€ 0,42982*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,3585*
€ 0,4785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4785*
€ 0,56942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688832
ab € 4,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1688858
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1688913
ab € 4,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1688939
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1689938
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1689954
ab € 2,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 663,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1658794
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.