Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8424338 Herst.-Nr.: 6119494 EAN/GTIN: 4012196439041 |
| |
|
| | |
| Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ A, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip. Einbaueinheit bestehend aus: - Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45 - Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2A, Farbe: siehe Tabelle - Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß Montageart: Geräteeinbaukanal, Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Modular-Jack, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: true, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 84 mm, Gerätetiefe: 24,3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | DTE-RWG2A1 | Ident Code: | 6119494 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,70* | € 19,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,09* | € 19,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,14* | € 19,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,55* | € 20,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,28* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|