Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder mit Dichtung für Eckmontage BSKM-VE0407FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8424388
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216512
EAN/GTIN:
     4012196462100
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanalverbinder
Verbinder Brandschutzkanal
verbinder brandschutzkanal
Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0407, zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen bei Eckmontage ohne Abstand des Kanals zur Decke oder Wand. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Außenbreite: 70 mm, Außenhöhe: 40 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKM-VE0407FS
Ident Code:
7216512
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,64*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 8,88*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,79*
€ 9,21*
1
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 9,57*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7218028
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.