| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8430817 Herst.-Nr.: 982399.003 EAN/GTIN: 4051859218913 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung für Serie: Zubehör Schutzart: IP66 IP68 Sichtfarbe: schwarz Montageart: Leuchteneinbau L: 170mm B: 71mm H: 35mm Ursprungsland: Made in Germany Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982399.003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,41* | € 90,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,05* | € 91,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 73,82* | € 94,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,25* | € 94,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,60* | € 95,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|