| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8432484 Herst.-Nr.: 7018600 EAN/GTIN: 4018242390199 |
| |
|
| | |
| Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2000 mm. Aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 58,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. Kopfstück und Anschlussleitung bilden eine fest verbundene Einheit. Farbe: weiß, Breite: 240 mm, Höhe: 20 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 59 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRILUX GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LUCEOS-H-ZKS-PW/5/2000/01 | Ident Code: | 7018600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,24* | € 46,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,90* | € 47,44* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,97* | € 47,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,67* | € 49,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,81* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|