| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8433619 Herst.-Nr.: 982449.002 EAN/GTIN: 4051859278924 |
| |
|
| | |
| Verbindungskit für Mehrfachleuchten und Lichtband. 3-polig, für on/off Leuchten, Leuchtenlänge 1200 mm. Das Verbindungskit enthält alle benötigten Komponenten für die mechanische und elektrische Verbindung von zwei TWINDOT K Leuchten. Farbe: weiß, Breite: 66 mm, Höhe: 24 mm, Länge: 567 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982449.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,93* | € 42,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,40* | € 42,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,49* | € 44,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,52* | € 46,59* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,77* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|