Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfbuch, ohne USB-Stick 985578


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8437642
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     985578
EAN/GTIN:
     4051859270485
Suchbegriffe:
Gerät zur Überwachung von Schutztür...
Not Aus Relais
Gerät zur Überwachung von Positions...
Gerät zur Überwachung von Sicherhei...
Prüfbuch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN V VDE V0108-100:2010-08. Ordner mit Protokollvorlagen zur Unterstützung undDokumentation der regelmäßigen Prüfungen einer Sicherheitsbeleuchtungmit Einzelbatterien, Gruppen- oder Zentralbatterie-Anlage. Ergänzendkönnen in dem Ordner Unterlagen zur Dokumentation der gesamten Anlagewie Pläne und Leuchtendokumentationen eingefügt werden. Breite: 80 mm, Höhe: 315 mm, geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Länge: 290 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
985578
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,36*
€ 43,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 43,64*
€ 3,90*
ab € 33,35*
€ 44,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 44,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,80*
€ 45,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.