| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8664915 Herst.-Nr.: 177117 EAN/GTIN: 4015081715602 |
|
|
| | |
| Schottung für NZM4; 4 polig; Berührschutz; Geräteraum zu Schieneraum; Form 4; Polyester EN60893 UPGM 203, 4mm; inklusive Montagematerial Farbe: rot, Breite: 328,6 mm, Höhe: 9 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XAN4CS4P | Ident Code: | 177117 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,23* | € 78,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,32* | € 78,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 64,23* | € 79,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,17* | € 80,91* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,29* | € 84,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|