| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8664957 Herst.-Nr.: 179379 EAN/GTIN: 4015081744657 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen für xEnergy openFrame Rahmen; Breite 425mm; Tiefe 800mm; Höhe 300mm; Stahlblech; pulverbeschichtet; RAL7035 Farbe: grau, Breite: 425 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 780 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZFBA-W425H200 | Ident Code: | 179379 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,44* | € 287,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 251,03* | € 288,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,65* | € 290,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 253,19* | € 291,99* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,91* | € 309,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|