| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665044 Herst.-Nr.: 179383 EAN/GTIN: 4015081744695 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen für xEnergy openFrame Rahmen; Breite 1200mm; Tiefe 800mm; Höhe 300mm; Stahlblech; pulverbeschichtet; RAL7035 Farbe: grau, Breite: 1200 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 780 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZFBA-W1100H200 | Ident Code: | 179383 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 295,83* | € 338,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 295,90* | € 338,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 294,99* | € 338,83* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,86* | € 368,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 330,06* | € 375,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|