| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665270 Herst.-Nr.: 173098 EAN/GTIN: 4015081696840 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1200mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen Farbe: grau, Breite: 1195 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 21 mm, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZAEHD-W1200 | Ident Code: | 173098 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,70* | € 29,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 29,39* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,75* | € 29,39* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,99* | € 31,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,54* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|