| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665275 Herst.-Nr.: 173103 EAN/GTIN: 4015081696895 |
| |
|
| | |
| Montagesatz für ein Gerätefach, Stahlblech, Höhe 450mm, Breite 425mm, Tiefe 180mm, inklusive Montagematerial, individuell einsetzbar Farbe: grau, Breite: 361 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 390 mm, Tiefe: 180 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 450 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZBAVC-H450W425 | Ident Code: | 173103 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,29* | € 86,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,38* | € 86,42* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,38* | € 87,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,40* | € 88,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,24* | € 93,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|