| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665431 Herst.-Nr.: 174003 EAN/GTIN: 4015081704637 |
| |
|
| | |
| XW - Abschottung der Verteilsammelschiene, Ausführung ist aus verz. Stahl, bestehend aus Abschottungen Rückseite, Abschottungen Vorderseite, inkl Schraubmaterial Breite: 257 mm, Höhe: 1598 mm, mit Kabeleinführung: false, mit Schloss: false, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPFDCZ1 | Ident Code: | 174003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,53* | € 80,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,62* | € 80,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,56* | € 81,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,50* | € 83,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,94* | € 83,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|