| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665533 Herst.-Nr.: 174043 EAN/GTIN: 4015081705030 |
|
|
| | |
| Anschlussbox für XF Module; Hauptsammelschiene oben; Höhe 200mm, Breite 600mm, Stahlblech Breite: 330 mm, Höhe: 198 mm, mit Kabeleinführung: false, mit Schloss: false, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPFCUB-H200MW600 | Ident Code: | 174043 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,40* | € 28,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,43* | € 28,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,73* | € 28,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,22* | € 30,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,73* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|