| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8666912 Herst.-Nr.: 183945 EAN/GTIN: 4015081790807 |
| |
|
| | |
| Zusatzausrüstung, Kassetten, Lieferumfang: Löschkammerabdeckung, Reihenklemmen entsprechend elektrischer Ausstattung fertig verdrahtet, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Bemessungsstrom In 2500 A, Pole 3, verwendbar für IZMX40…3-…W, INX40…3-…W Polzahl: 3, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung als Einbaugerät: true, Ausführung als Sammelschienenadapter: false, Bemessungsstrom In: 2500 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | +IZMX-CAS403-2500-1 | Ident Code: | 183945 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.000,49* | € 2.159,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2.054,72* | € 2.213,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.189,51* | € 2.359,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.500,75* | € 2.685,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|