| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8666943 Herst.-Nr.: 184265 EAN/GTIN: 4015081796984 |
| |
|
| | |
| Zusatzausrüstung, Arbeitsstromauslöser, Kombinierbar mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Arbeiststromauslöser., maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, ist begrenzt auf 3/min bedingt durch den hohen Anzugsstrom innerhalb von 35ms., Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 24 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,7 - 1,1 Faktor, max. Haltestrom In 0.18 A, max.Anzugsstrom (35ms) In 19 A, max. Halteleistung AC/DC 5 VA/W, max. Anzugsleistung (35ms) AC/DC 500 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters @ Us=100% 30 (IZMX16…, INX16…), 35 (IZMX40…, INX40…) ms, verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40... Leistungsaufnahme: 5 W, geeignet für Lastschalter: true, geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, geeignet für Motorschutzschalter: false, geeignet für Leistungsschalter: true, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | +IZMX-ST24DC-1 | Ident Code: | 184265 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 174,08* | € 214,33* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 181,02* | € 222,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,66* | € 238,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,06* | € 271,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|