Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere EasyHedgeCut 18-45 mit 1x Akkupack, Ladegerät, EASYHEDGECUT18-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8795536
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600849H02
EAN/GTIN:
     4059952574967
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18-45, Einfaches und leichtes Schneiden mit optimaler Leistung, Bosch Anti-Blockier-System sorgt für unterbrechungsfreies Schneiden, Leichte Akku-Heckenschere (18V), Der 18V-Li-Ion-Akku POWER FOR ALL bietet optimale Leistung, 45 cm Messerlänge und 15 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten, Kabellose Mobilität für Bewegungsfreiheit im gesamten Garten, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Messerabdeckung, Ladegerät AL 1810 CV, Karton Nennspannung: 18 V, Breite: 240 mm, Höhe: 195 mm, Länge: 940 mm, Akkukapazität: 2 Ah, Gewicht mit Akkupack: 2,3 kg, Messerabstand: 15 mm, Schnittzahl bei Leerlauf: 2400 1/min, Nutzbare Messerlänge: 450 mm, Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
EASYHEDGECUT18-45
Ident Code:
0600849H02
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Elektro-Heckenschere, Elektro-Heckenschneider, Elektroheckenschere, Elektroheckenschneider, Elektrostrauchschere, elektro-heckenschere bosch, akkupack, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 80,14*
€ 99,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,66*
€ 102,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 103,25*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 103,50*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,29*
€ 106,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,55*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,54*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.