Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungssch. h3+ P250 LSnI 4x40A 4 0kA HNT041GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8868225
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNT041GR
EAN/GTIN:
     3250613176662
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC.Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter- Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50% von Ir und Isd oder 100% von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I >= 112% Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 220...690 V, Verlustleistung: 1,14 W, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 40 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 21,9...400 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
HNT041GR
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 636,98*
€ 725,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 660,54*
€ 758,32*
Frei Haus
ab € 678,41*
€ 769,69*
Frei Haus
ab € 684,09*
€ 777,20*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 692,33*
€ 783,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,13*
€ 931,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,93*
€ 925,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,05*
€ 891,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,33*
€ 823,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 42,34*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 48,28*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 48,41*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,05*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,60*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 95,65*
Zubehör
Hager
HXB071H
ab € 19,91*
Zubehör
Hager
HYT328H
ab € 11,92*
Zubehör
Hager
HBT250H
ab € 762,04*
Zubehör
Hager
HXT044H
ab € 470,19*
Zubehör
Hager
HTC130H
ab € 37,93*
Zubehör
Hager
HYT006H
ab € 100,43*
Zubehör
Hager
HYC322H
ab € 33,25*
Zubehör
Hager
HYT026H
ab € 32,75*
Zubehör
Hager
HXT042H
ab € 468,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.