| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8868564 Herst.-Nr.: BRS8517039016 EAN/GTIN: 4012740989985 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Breite: 170 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 83 mm, RAL-Nummer: 9016, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90°, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS8517039016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,64* | € 104,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,73* | € 104,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,58* | € 105,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,83* | € 106,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,92* | € 112,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|