| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8869201 Herst.-Nr.: R94139016 EAN/GTIN: 4012740016384 |
| |
|
| | |
| Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß.Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 3, RAL-Nummer: 9016, Länge: 375 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Breite der Öffnung: 218 mm, Durchmesser Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R94139016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, geräteblende tehalit, geräteblende 3-fach, geräteblende, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,82* | € 9,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,00* | € 9,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,43* | € 10,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,56* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|