|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-8892462 Herst.-Nr.: ZAY95183 EAN/GTIN: 3250611074809 |
| |
|
|  |  |
 | Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen Breite: 17 mm, Höhe: 32 mm, Tiefe: 19 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAY95183 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 30,42* | € 39,29* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 31,19* | € 40,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 31,19* | € 40,32* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 31,46* | € 40,66* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 32,55* | € 41,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|