Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter 085X150X3000 mm C-Sprosse 30X15mm 250mm Abstand verz. Z ZMKLL85150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8900361
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     ZMKLL85150
EAN/GTIN:
     5420013014347
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
CSprosse 30X15mm 250mm Abstand verz. ZM Breite: 150 mm, Höhe: 85 mm, Länge: 3000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berg Kabeltragsysteme GmbH
Produkt Typ:
ZMKLL85150
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter breite 150mm, kabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 35,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.