Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX RF Taster 2fach KNX RF Taster 2fach LS10921STRFSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8906446
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS10921STRFSW
EAN/GTIN:
     4011377194748
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Tastsensor
für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Regelung der Raumtemperatur Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, für DALI, Raumtemperaturregelung oder mit Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz Farbtemperatursteuerung von Beleuchtung, mit DALI-Taststeuergerät TW Regelung der Raumtemperatur, mit Raumthermostat-Einsatz Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster Tastsensor-Funktionen einstellbar: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche Reglernebenstelle mit Betriebsmodusumschaltung, Zwangs-Betriebsartumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung einstellbar Status-LED – wahlweise rot, grün, blau – pro Wippe einstellbar LED-Funktionen Orientierungslicht und Nachtabsenkung separat einstellbar Helligkeit der Status-LED einstellbar und im Betrieb umschaltbar Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen Interner Fühler zur Temperaturmessung, nur mit folgenden Einsätzen verwendbar: Art.-Nrn. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE Verbesserte Temperaturmessung durch Einbeziehung externer Temperaturwerte über Kommunikationsobjekt Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.5   Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich. KNX KNX Medium: RF1.R Sicherheit: X-Mode Inbetriebnahmemodus: S-Mode Funkfrequenz: 868,0 ... 868,6 MHz Sendeleistung: max. 20 mW Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m Empfängerkategorie: 2 Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Relative Feuchte: max. 93% (keine Betauung) Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: true, Werkstoffgüte: Duroplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP2X, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Bussystem KNX-RF (Funk): true, Funk bidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LS10921STRFSW
Weitere Suchbegriffe: eib taster, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,49*
€ 108,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,59*
€ 108,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,04*
€ 108,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,05*
€ 108,62*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,23*
€ 110,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.