Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfortschalter flex Set 64765UJ-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8914129
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2908
EAN/GTIN:
     4011395294857
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Einbaufertige Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-Komfortschalter® Bedienelement flex, 64765-214. Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach 64811 U. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach, 2511-214. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1 montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton). Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 81 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 60 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 25 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenlichtautomatik: false, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 5 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -...- °C, Max. Einschaltstrom: 80 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: true, Ansprechhelligkeit: 5...500 lx, geeignet für C-Last: true, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 10°, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Erfassungswinkel horizontal: 10...170°, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 10 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: -...-°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: -...-°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Einschaltstrom: 0 A, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
64765UJ-214
Ident Code:
2CKA006800A2908
Weitere Suchbegriffe: busch-jäger bewegungsmelder weiß, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,83*
€ 93,98*
€ 5,95*
ab € 75,23*
€ 95,75*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 99,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,08*
€ 109,02*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 85,90*
€ 110,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.