Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere 36V solo ADVANCEDHEDGECUT36V-6528SOLOAKKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8923936
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060084A301
EAN/GTIN:
     4059952558868
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28. Leistungsstarke Akku-Heckenschere für dichtere Hecken. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden. Mühelose Handhabung dank leichtem und ergonomischem Design. Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen für übergangsloses Schneiden. Schnittgeschwindigkeit entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Geräts. Beeindruckende Schnittergebnisse bei bis zu 28 mm dicken Ästen, z. B. bei Weißdorn- und Berberitzenhecken. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Home & Garden-Gartengeräte. Im Lieferumfang enthalten: Messerabdeckung, Kartonschachtel Nennspannung: 36 V, Breite: 240 mm, Höhe: 195 mm, Länge: 1185 mm, Akkukapazität: 2 Ah, Gewicht mit Akkupack: 3,5 kg, Messerabstand: 30 mm, Schnittzahl bei Leerlauf: 3400 1/min, Nutzbare Messerlänge: 650 mm, Schwingungsemissionswert ah: 0,0 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
ADVANCEDHEDGECUT36V-6528SOLOAKKU
Ident Code:
060084A301
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Elektro-Heckenschere, Elektro-Heckenschneider, Elektroheckenschere, Elektroheckenschneider, Elektrostrauchschere, elektro-heckenschere bosch, elektro heckenschere, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 153,18*
€ 185,16*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 157,44*
€ 190,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,92*
€ 195,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,09*
€ 197,41*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 197,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,55*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,54*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.