Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-8923937 Herst.-Nr.: 06008C1K00 EAN/GTIN: 4059952569437 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33, Kabelfreies, kraftvolles Trimmen in überwucherten, verwilderten Bereichen, Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Trimmen, Haltbare Materialien und eine bürstenlose Technologie sorgen für eine längere Lebensdauer, Gut ausbalancierte, verfeinerte Ergonomie für leichtes und trotzdem kraftvolles Trimmen, EasyWind-Spule für schnellen und einfachen Fadenwechsel, Smarte Elektronik sorgt für eine übergangslose Leistung und hält dabei die Drehzahl, Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf, 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Gartengeräte, 1 x Akku 36V 2,0Ah, Ladegerät AL 36V-20, Schultergurt, Kartonschachtel Nennspannung: 36 V, Akkukapazität: 2 Ah, Gewicht mit Akkupack: 3,9 kg, Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: 33 cm, Schwingungsemissionswert ah: 2 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1,5 m/s² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | ADVANCEDGRASSCUT36V-33 | Ident Code: | 06008C1K00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku-Rasenschere, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku-Rasentrimmer, Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, Elektro-Rasentrimmer, Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch 36v 2 ah, akku-grasschere bosch, akku-grasschere, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 224,05* | € 242,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 23,00* | ab € 229,09* | € 249,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 236,01* | € 257,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 239,30* | € 259,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 240,24* | € 263,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|