Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasentrimmer EASYGRASSCUT18V-260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8938380
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1C05
EAN/GTIN:
     4059952611341
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-260, Für leichtes Trimmen – schnelle Ergebnisse mit kabelloser Freiheit, Ausgewogenes und leichtes Design für eine einfache und bequeme Handhabung, Die EdgeSimple-Funktion ermöglicht das Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs, Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich, Stark genug, um die Kanten von bis zu sechs Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen, Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden, POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 2 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Karton, Ladegerät AL 18V-20 Nennspannung: 18 V, Akkukapazität: 2 Ah, Gewicht mit Akkupack: 2,2 kg, Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: 26 cm, Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
EASYGRASSCUT18V-260
Ident Code:
06008C1C05
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, elektro-rasentrimmer bosch, elektro-rasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 115,95*
€ 142,75*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 123,91*
€ 150,90*
€ 4,90*
ab € 121,02*
€ 151,05*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,42*
€ 155,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 157,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.