Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trimmer UNIVERSALGRASSCUT18VSOLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8938382
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1D04
EAN/GTIN:
     4059952614496
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26. Durchdachtes Design für natürliche und bequeme Gartenarbeit. Ergonomischer Griff in V-Form für eine bequeme Arbeitshaltung. IntelliFEED sorgt durch den automatischen Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten. Der flexible Kopf ermöglicht ein Schwenken des Kopfes und das Anpassen an Kanten, ohne die Hände zu benutzen. Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden. Stark genug, um die Kanten von acht Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel Nennspannung: 18 V, Akkukapazität: 2 Ah, Gewicht mit Akkupack: 2,3 kg, Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: 26 cm, Länge des Teleskopstiels: 120...140 cm, Schwingungsemissionswert ah: 7 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
UNIVERSALGRASSCUT18VSOLO
Ident Code:
06008C1D04
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, elektro-rasentrimmer bosch, elektro-rasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 84,00*
€ 105,05*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 23,00*
ab € 89,23*
€ 111,59*
Lager 6318
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 92,01*
€ 115,02*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,03*
€ 115,03*
13 Tage
9
pro Stück
€ 6,29*
ab € 92,72*
€ 115,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.