| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8952958 Herst.-Nr.: 390051SLEDE EAN/GTIN: 4011377206922 |
| |
|
| | |
| mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Beleuchtung Produkttyp Dimmer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmer zur Steuerung von LEDs, LED-Modulen, LED-Spots, Halogenlampen und Glühlampen von 5 V ... 48 V (pulsweitenmoduliert) Montage in Zwischendecken, Aufputz oder in/unter Möbeln Produkteigenschaften Dimmer zur Farbtemperatur- und Farblichtsteuerung (RGB/HSV) Unterschiedliche Dimmkennlinien einstellbar (Soft-Dimmen, Deep-down-Dimmen) PWM-Frequenz einstellbar (211 ... 1200 Hz) Inbetriebnahme mit Display-Unterstützung Freie Konfiguration der Kanäle Integrierte Szenen und Bitszenen Vordefinierte und frei definierbare Sequenzen Uhrzeitgesteuertes Dimmen bzw. Human Centric Lighting (HCL) Treppenlichtfunktion Sperrfunktion Mess- und Zählerfunktionen Diagnose/Meldung der Schutzfunktionen über KNX-Gruppenadressen und Anzeige am Display Elektronischer Übertemperaturschutz Schutzfunktionen für LED-Module und Netzteil KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Montageart: Einbauinstallation, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 5, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Spannung: 5...48 V, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Parallel-Betrieb möglich: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 100...480 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Leistungszusatz verwendbar: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 390051SLEDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Dimmaktor, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,01* | € 239,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,00* | € 240,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,39* | € 246,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 204,52* | € 247,94* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 205,60* | € 248,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|