Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 1A 24V AC/DC (ohne Symbol) 331A-24WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8952963
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     331A-24WW
EAN/GTIN:
     4011377207707
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippentaster
Wipptaster
Besonders flache Ausführung – Maße 61 x 61 x 16,5 mm mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 in Zugtaster zu verwandeln. Nennspannung: 24 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: sonstige, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 1 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Wirkprinzip: elektromechanisch, Schlagfestigkeit: IK00, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Gerätebreite: 61 mm, Gerätehöhe: 61 mm, Gerätetiefe: 16,5 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
331A-24WW
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 13,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 14,06*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 14,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,46*
€ 16,31*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.