Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack SURT192RMXLBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8954144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SURT192RMXLBP
EAN/GTIN:
     3606485318943
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC Smart-UPS RT. 192 V, Rackmount-Batteriemodul, 1HE. Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen. Beinhaltet Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Benutzerhandbuch. APC Smart-UPS RT. 192 V, Rackmount-Batteriemodul, 1HE. Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen. Beinhaltet Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Benutzerhandbuch. Nennspannung: 192 V, Breite: 432 mm, Ausführung: sonstige, Gewicht: 90910 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1920000 mAh, Durchmesser: 0,0 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 660 mm, geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 0,0...40 °C, geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 130 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SURT192RMXLBP
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku usv apc, akku packs, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.516,53*
€ 1.628,78*
€ 1,93*
ab € 1.517,94*
€ 1.629,77*
43 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.518,18*
€ 1.639,20*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.677,10*
€ 1.798,69*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,69*
€ 2.140,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,16*
€ 2.136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,80*
€ 2.076,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,27*
€ 2.035,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,10*
€ 1.995,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
RBC44
ab € 561,81*
Zubehör
APC
SURTRK2
ab € 210,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.