| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8971226 Herst.-Nr.: 1164307 EAN/GTIN: 4063151176921 |
| |
|
| | |
| CHARX connect modular, Infrastruktur-Ladedose, eckig, Premium, mit Temperatursensorik, mit LED (gemeinsamer Kathodenanschluss), zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), ohne Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 3-polig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, PHOENIX CONTACT-Logo Nennspannung: 480 V, Breite: 75 mm, Höhe: 91,71 mm, Tiefe: 87,95 mm, Stromart: AC 3-phasig, Schutzart (IP): IP44, Standard: Typ 2, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: true, Anzahl der Kommunikationskontakte: 2, Max. Nennstrom: 32 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 1 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: 6 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EV-T2M3SO12-3P-P | Ident Code: | 1164307 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,78* | € 123,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,34* | € 129,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,41* | € 133,17* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,86* | € 134,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,40* | € 144,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|