| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8972913 Herst.-Nr.: 1217316 EAN/GTIN: 4063151299699 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, grün, geschirmt (Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten), Advanced Shielding Technology, Stecker gerade M8-SPE / IP67, auf Stecker gerade M8-SPE / IP67, Kabellänge: 2 m Halogenfrei: true, Kabellänge: 2 m, Geschirmt: true, Polzahl: 2, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Farbe des Kabelmantels: grün, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM | Ident Code: | 1217316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,28* | € 25,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,36* | € 25,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,83* | € 27,34* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,95* | € 27,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,80* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|