| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8972950 Herst.-Nr.: 1305832 EAN/GTIN: 4063151554521 |
|
|
| | |
| Netzwerkkabel, Kabellänge: 0,2 m, Polzahl: 6, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet Halogenfrei: false, Kabellänge: 0,2 m, Geschirmt: true, Polzahl: 6, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-M12FSBPS/0,2-93B/R4AC | Ident Code: | 1305832 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 26,29* | € 30,41* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 28,67* | € 33,07* | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 28,70* | € 33,35* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 30,00* | € 34,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,24* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.653,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|