Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SACC-CI-M12FSD-4CON-L90PRINT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8973026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1163119
EAN/GTIN:
     4063151174545
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Kontaktträger, 4-polig, Buchse, gewinkelt, M12, Kodierung: D, Leiterplattenmontage, Lötanschluss, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238581 Montageart: sonstige, Polzahl: 4, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, mit Schirmanschluss: false, mit Gewinde: true, Art des Steckkontaktes, außenseitig: Female (Buchse), mit PE-Anschluss: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Anzahl der Steuerkontakte: 4, Einschraubgewinde: M12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90PRINT
Ident Code:
1163119
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
€ 7,02*
Lager 6318
unbekannt
5000
€ 5,50*
€ 7,44*
30 Tage
unbekannt
5000
€ 5,90*
€ 7,48*
23 Tage
nicht lagernd
5000
€ 5,90*
€ 7,72*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 37.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.