| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8978251 Herst.-Nr.: 7TCA301100R0092 EAN/GTIN: 5415022421965 |
| |
|
| | |
| B1.5-3022NDC isol. Stiftkabelschuh flach polyamidisoliert Kabelquers. 0,5-1,5 mm² Farbe Rot Kupfer verzinnt Fläche 11x3 mm Double Crimp VPE 100 Farbe der Isolation: rot, AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | B1.5-3022NDC | Ident Code: | 7TCA301100R0092 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0541* | € 0,078* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,0575* | € 0,083* | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0625* | € 0,0904* | | | | | 69 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,0816* | € 0,1179* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|