Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Verdrahtungssatz
>
Artikel
Wendeverdrahtungssatz DILM8 -PI bis DILM32 -PI DILM32-XRL-PI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-8979945
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199460
EAN/GTIN:
4015081978663
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
Verdrahtungszubehör, Wendeverdrahtungssatz, Hauptstromverdrahtung für Wendekombination, verwendbar für DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI Ausführung: Wendeschaltung, geeignet für Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM32-XRL-PI
Ident Code:
199460
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Schütze und Relais
>
Ergänzungskomponente für Schütz
Weitere Suchbegriffe:
eaton verdrahtungsbrücke
,
verdrahtungsbrücke
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,80*
€ 15,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,74*
€ 16,79*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,45*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,69*
€ 18,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,32*
€ 18,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 14 A 6,8 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,62*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 25 A 11 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,77*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 32 A 15 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,04*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 14 A 6,8 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199665 DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 38,00*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig / 8 A 3,7 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199660 DILM8-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 29,75*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig / 8 A 3,7 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199266 DILM8-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 31,04*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 24 → 27 V dc-Spule, 3 -polig / 11 A 5 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199273 DILM11-11(RDC24)-PI
ab € 59,20*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 240 V ac-Spule, 3 -polig / 8 A 3,7 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199264 DILM8-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 28,50*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 48 V ac-Spule, 3 -polig / 17 A 8,3 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199282 DILM17-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 45,73*
Zubehör
Eaton DILM17-11(RDC24)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 17 A 1 St.
Eaton
199283
ab € 81,50*
Zubehör
Eaton DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.
Eaton
199289
ab € 68,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen