Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen. Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 132 mm, Ausgangsspannung: 1100 V, Anzahl der Eingänge: 4, Max. Ausgangsstrom: 35 A, Einsatztemperatur: -20...+50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Prüfklasse Typ 1: true, Prüfklasse Typ 2: true, Prüfklasse Typ 3: false, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP65, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PVCDC2I1O2MPPRDSPD1RWM411 | Ident Code: | 8000114374 |
|