Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9284220 Herst.-Nr.: 5873621 EAN/GTIN: 7315880111078 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle Schreibtischdurchführung Alu metallic 24/Durchmesser 85mm Typ CBL-G2. Kabeltülle zur Führung von Kabeln durch den Schreibtisch. Material Zink, verchromt. Farbe: sonstige, Ausführung: geschlossen, Wasserdicht: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Kabeleinführung: rund, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Werkstoff: Stahl, Winkelausführung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 6...13 mm, Bohrungsdurchmesser: 85 mm, Für Wandstärke: 10...30 mm, Schrumpftechnik: false, geeignet für Kabelverschraubung: true, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 5873621 | Ident Code: | 5873621 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,69* | € 31,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,06* | € 32,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,49* | € 33,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,39* | € 49,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,03* | € 57,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|