Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, Al 5506318


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9284473
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5506318
EAN/GTIN:
     7315880005759
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal
INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, Aluminium weiß RAL9016 TypINKA-U 123-4/72 9016. Installationskanalunterteil zur Anbringung auf der Wandoberfläche oder mithilfe von Halterungen. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Zur Verwendung mit einer Frontabdeckung vorgesehen. Hauptsächlich für die Installation in Höhe der Wandmitte (Fensterbank) oder der Sockelleisten ausgelegt. Material Aluminium. Farbe: weiß, Breite: 145 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 72 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 2500 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der Oberteile: 0,0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 3, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 6857 mm², Oberteilbreite 1: 80 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Rückwand (Innenseite): durchlaufendes sonstiges Profil, Bauform rechteckig: true, Oberteile mitgeliefert: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
5506318
Ident Code:
5506318
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 45,17*
€ 59,00*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,77*
€ 62,78*
4
€ 5,95*
ab € 81,86*
€ 102,99*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 82,70*
€ 106,71*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 59,00*
€ 70,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,63*
€ 67,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,33*
€ 64,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,20*
€ 64,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,17*
€ 53,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.