Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9285526 Herst.-Nr.: XB5FJ53 EAN/GTIN: 3606481360663 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB5F aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 22mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit ( Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Montiert in einer 30mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Dieser Wahlschalter verfügt über 2 Schließer. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Lochdurchmesser: 30,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 3, geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XB5FJ53 | Ident Code: | XB5FJ53 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Kippschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,09* | € 21,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,19* | € 21,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,49* | € 22,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,01* | € 23,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,48* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|