LED Feuchtraumwannenleuchte 1200mm 18/36W, 4000K, 2880/5760lm, IP65 Schutzklasse: I, Breite: 82 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Länge: 1210 mm, Höhe/Tiefe: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 36 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5760 lm, Lichtfarbe: weiß, Ohne Dimmfunktion: true, geeignet für Deckenmontage: true, Farbausführung: lichtgrau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-1346 | Ident Code: | 81-1346 |
|