Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9853431 Herst.-Nr.: 1600A00HP2 EAN/GTIN: 3165140857307 |
| |
|
| | |
| Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX Inlay for GBH 18V-26 + GDE 18V-16, In dieser Volleinlage können der GBH 18V-26 und der GDE 18V-16 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät Breite: 316 mm, Höhe: 162 mm, Tiefe: 431 mm, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | 1600A00HP2 | Ident Code: | 1600A00HP2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen, Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,32* | € 15,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,37* | € 15,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,23* | € 16,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,87* | € 16,51* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,19* | € 17,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|